WERA TOOLS Pistorasiasarjat


Suodattaa
Mukana syvät pistorasiatyylit: Ei eristetty , Mukana olevat Flex Socket Point -tyylit: Ei eristetty , Std. Mukana olevat pistorasiapistetyylit: 6
TyyliMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuuneräMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta (ei alv)
A
05300210055
---Pistorasia----€45.82
Tarjouspyyntö
B
05004021055
---Pistorasia----€217.64
Tarjouspyyntö
C
05300201055
---Pistorasia----€34.36
Tarjouspyyntö
D
05004081055
---Pistorasia----€408.55
Tarjouspyyntö
E
05004078055
---Pistorasia----€408.55
Tarjouspyyntö
F
05004048055
---Pistorasia----€280.64
Tarjouspyyntö
G
05300211055
---Pistorasia----€45.82
Tarjouspyyntö
H
05300221055
---Pistorasia----€74.45
Tarjouspyyntö
I
05004018055
---Pistorasia----€217.64
Tarjouspyyntö
J
05004051055
---Pistorasia----€280.64
Tarjouspyyntö
K
05004050001
Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "Satin ChromeHylsyavainsarjaSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€270.64
L
05004047001
Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "Satin ChromeHylsyavainsarjametrinen29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm€258.80
M
05004017001
Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "Satin ChromeHylsyavainsarjametrinen28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€201.98
M
05004020001
Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "Satin ChromeHylsyavainsarjaSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"€206.30
N
05003645002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-37metrinen½" 5 mm, 6 mm, 8 mm ja 10 mm kuusiokoloterät, #3 Phillips-terä, #3 Pozi-terä, T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55 Torx-kärjet, ½" x 5 /16" , 10 mm kanta, 11 mm kanta, 12 mm kanta, 13 mm kanta, 14 mm kanta, 15 mm kanta, 16 mm kanta, 17 mm kanta, 18 mm €826.78
O
05003533002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-42metrinen6-Pt. Vakio-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€509.96
P
05003594002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-43metrinen6-Pt. Vakio-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€622.37
Q
05003596002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€577.36
R
05003647002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-38SAE6 pt Vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Kuusikulmainen: 5mm, 6mm, 8mm ja 10mm; Phillips: # 3; Pozi-kärki: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 ja T55€813.59
S
05003535002
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Satiiniviimeistely muovisella reunallaPistorasia-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€482.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?