JAMCO WR372 Työpöytä 72wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JLF 16A268

JAMCO WR372 työpöytä, korkeus 72 x 30 x 35 tuumaa

Tuote: AA7JLF Malli: WR372Ristiviite: 16A268
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,370.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriVaaleanharmaa
Syvyys30 "
Edge TypeT-muotti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysEdge TypeSuorittaa loppuunJalan tyyppiYläpaksuusLeveysHinta
JAMCO WR360 työpöytä 60wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JLE 16A267 WR360Harmaa30 "NeliöPaistettu emaliSuoraan5 / 8 "60 "€1,400.58
JAMCO WR472 Työpöytä 72wx36dx35 tuuman korkeus | AA7JLH 16A270 WR472Vaaleanbeige36 "T-muottiPuuteroituSäädettävä korkeus suora1.25 "72 "€1,577.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WR372 työpöytä, korkeus 72 x 30 x 35 tuumaa
€1,370.95 / yksikkö