Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MX65 Pikakiinnitysräikkä 3/4 käyttö 19-7/8 L | AE4VDD

WESTWARD 5MX65 Pikalukitusräikkä 3/4 käyttövoima 19-7/8 L

Varastossa
Tuote: AE4VDD Malli: 5MX65
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
€186.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliKromivanadiiniseos
Min. Valokaari15.00 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus19.875 "
KorjaussarjaValmistaja Nro RH6022RK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoSidonta pystyyHinta
WESTWARD 54RY24 Pikalukitusräikkä, 3/8 tuuman vetokoko, 9 tuumaa, seosterästä | CD3FVB 54 RY243 / 8 "Alloy Steel4.29 Tutkinnot849"KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€63.97
WESTWARD 54RY25 Pikalukitusräikkä, 1/2 tuuman vetokoko, 11-9/16 tuumaa, seosterästä | CD3FVC 54 RY251 / 2 "Alloy Steel4.29 Tutkinnot8411 9 / 16 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€69.81
WESTWARD 54RY23 Pikalukitusräikkä, 1/4 tuuman vetokoko, 6-3/4 tuumaa, seosterästä | CD3LNT 54 RY231 / 4 "Alloy Steel4.29 Tutkinnot846.75 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MX65 Pikalukitusräikkä 3/4 käyttövoima 19-7/8 L
€186.68 / yksikkö