APPROVED VENDOR Matala lyijyinen messinkinen palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: 304 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi CWP , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Matala lyijy messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta F - 365 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
32H998
1"€49.77
A
32J001
1.5 "€101.54
B
32H999
1.25 "€77.60
A
32H996
1 / 2 "€22.92
A
32H994
1 / 4 "€22.09
A
32J002
2"€171.73
A
32H997
3 / 4 "€34.61
A
32H995
3 / 8 "€22.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?