Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54RY25 Pikalukitusräikkä, 1/2 tuuman vetokoko, 11-9/16 tuumaa, seosterästä | CD3FVC

WESTWARD 54RY25 Pikalukitusräikkä, 1/2 tuuman vetokoko, 11-9/16 tuumaa, seosterästä

Varastossa
Tuote: CD3FVC Malli: 54RY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari4.29 Tutkinnot
Ei kipinöintiäEi
Hammaspyörien lukumäärä84
Kokonaispituus11 9 / 16 "
KorjaussarjaEi
SuunnanvaihtoKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6188

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoSidonta pystyyHinta
WESTWARD 5MX65 Pikakiinnitysräikkä 3/4 käyttö 19-7/8 L | AE4VDD 5 MX653 / 4 "Kromivanadiiniseos15.00 Tutkinnot2419.875 "SuunnanvaihtoVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€186.68
WESTWARD 54RY24 Pikalukitusräikkä, 3/8 tuuman vetokoko, 9 tuumaa, seosterästä | CD3FVB 54 RY243 / 8 "Alloy Steel4.29 Tutkinnot849"KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€63.97
WESTWARD 54RY23 Pikalukitusräikkä, 1/4 tuuman vetokoko, 6-3/4 tuumaa, seosterästä | CD3LNT 54 RY231 / 4 "Alloy Steel4.29 Tutkinnot846.75 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54RY25 Pikalukitusräikkä, 1/2 tuuman vetokoko, 11-9/16 tuumaa, seosterästä
€69.81 / yksikkö