WESTWARD 5M466 vaihteistonostoteleskooppi 1000 Lb | AE4NTG

WESTWARD 5M466 Vaihteiston nostoteleskooppi 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AE4NTG Malli: 5M466

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,536.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistonostin
Ilmanpaine90 PSI
Pohjan koko33-5/8 x 33-5/8"
PääVoidaan kallistaa 12 astetta sivusuunnassa, 42 astetta eteenpäin ja 46 astetta taaksepäin urien ja pultinreikien kohdistamiseksi
Nostokyky1000 lb
Nostokorkeus max.78.125 "
Nostokorkeus min.37.75 "
TyyppiTeleskooppinen ilma / hydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.22
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Satulan korkeus (tuumaa) (76-5 / 8)
    • Satula matala (tuumaa) (36-3 / 4)
    • Kallistuskapasiteetti edessä (12)
    • Kallistuskyky takana (7)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan kokoPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusTyyppiHinta
WESTWARD 13X041 Ilmamuuntajan liitin 1 tonni AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb77.375 "48.625 "77.375 "Ilma / manuaalinen€2,641.91
WESTWARD 1AVR4 -vaihteistonostin, hydraulinen 700 paunan korkki | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 paunaa76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulinen€660.25
WESTWARD 5ML72 Hydraulinen vaihteistonostin 1000 Lbs | AE4RFD 5 ml 72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb78.125 "37.75 "-Hydraulinen€1,370.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5M466 Vaihteiston nostoteleskooppi 1000 Lb
€1,536.92 / yksikkö