WESTWARD 1AVR4 -vaihteistonostin, hydraulinen 700 paunan korkki | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 Vaihteiston nostohydraulinen 700 Lb Cap

Varastossa
Tuote: AA8YUW Malli: 1AVR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistonostin
Pohjan koko36-1/8 x 32-5/8"
PääTäysin säädettävä kallistus, mahdollistaa makro- ja mikrokallistuksen säädöt
Pituus9.75 "
Nostokyky700 paunaa
Nostokorkeus max.76.375 "
Nostokorkeus min.57.25 "
Max. Korkeus76.375 "
Min. Korkeus57-1 / 4 tuumaa
TyyppiHydraulinen
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kallistuskapasiteetti edessä (14)
    • Kallistuskyky takana (14)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan kokoPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusTyyppiHinta
WESTWARD 13X041 Ilmamuuntajan liitin 1 tonni AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb77.375 "48.625 "77.375 "Ilma / manuaalinen€2,641.91
WESTWARD 5M466 vaihteistonostoteleskooppi 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb78.125 "37.75 "-Teleskooppinen ilma / hydraulinen€1,536.92
WESTWARD 5ML72 Hydraulinen vaihteistonostin 1000 Lbs | AE4RFD 5 ml 72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb78.125 "37.75 "-Hydraulinen€1,370.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1AVR4 Vaihteiston nostohydraulinen 700 Lb Cap
€660.25 / yksikkö