WESTWARD 13X041 Ilmamuuntajan liitin 1 tonni AA6GFA

WESTWARD 13X041 Ilma-/manuaalimuuntajaliitin 1 ton

Varastossa
Tuote: AA6GFA Malli: 13X041

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,641.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistonostin
Ilmanpaine110-175 PSI
Pohjan koko42-1/2 x 39-1/2"
PääIrrotettava
Korkeus7.5 "
Pituus42.5 "
Nostokyky2000 lb
Nostokorkeus max.77.375 "
Nostokorkeus min.48.625 "
Max. Korkeus77.375 "
Min. Korkeus48-5 / 8 tuumaa
TyyppiIlma / manuaalinen
Leveys39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.05
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)129.29
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (15 1/2 - 24 1/2 ")
    • Satulan korkeus (tuumaa) (24-1 / 2 x 18-7 / 8 ")
    • Satula matala (tuumaa) (15-1 / 2 x 12-5 / 8 ")
    • Kallistuskapasiteetti edessä (45)
    • Kallistuskyky takana (30)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan kokoPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusTyyppiHinta
WESTWARD 1AVR4 -vaihteistonostin, hydraulinen 700 paunan korkki | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 paunaa76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulinen€660.25
WESTWARD 5M466 vaihteistonostoteleskooppi 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb78.125 "37.75 "-Teleskooppinen ilma / hydraulinen€1,536.92
WESTWARD 5ML72 Hydraulinen vaihteistonostin 1000 Lbs | AE4RFD 5 ml 72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb78.125 "37.75 "-Hydraulinen€1,370.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X041 Ilma-/manuaalimuuntajaliitin 1 ton
€2,641.91 / yksikkö