Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5A319 Jousikiinnike 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä poly | AE2YYD

WESTWARD 5A319 Jousipuristin 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä poly

Varastossa
Tuote: AE2YYD Malli: 5A319

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
Pituus9"
MateriaaliKuumavalssattu teräs
Maks. Leuan avaaminen3"
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 3KB97 -jousikiinnike 3 tuuman luistamaton | AC9UJG 3KB97Korkean teknologian hartsi€8.54
WESTWARD 4CN93 -jousikiinnike 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä tavallinen | AD6YUB 4CN93Kuumavalssattu teräs€10.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5A319 Jousipuristin 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä poly
€15.29 / yksikkö