Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3KB97 -jousikiinnike 3 tuuman luistamaton | AC9UJG

WESTWARD 3KB97 Jousipuristin 3 tuumaa Liukumaton

Varastossa
Tuote: AC9UJG Malli: 3KB97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
KahvaValetut urat ergonomisessa muodossa
Pituus9"
MateriaaliKorkean teknologian hartsi
Maks. Leuan avaaminen3"
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 4CN93 -jousikiinnike 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä tavallinen | AD6YUB 4CN93Kuumavalssattu teräs€10.21
WESTWARD 5A319 Jousikiinnike 3 tuumaa 9 tuumaa pitkä poly | AE2YYD 5A319Kuumavalssattu teräs€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3KB97 Jousipuristin 3 tuumaa Liukumaton
€8.54 / yksikkö