WESTWARD 55ER91 autojen teräksinen hydraulinen huoltotuki, 20 tonnin nostovoima | CF2PWW

WESTWARD 55ER91 autojen teräksinen hydraulinen huoltotuki, 20 tonnin nostovoima

Varastossa
Tuote: CF2PWW Malli: 55ER91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,755.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pohjan korkeus11-3 / 4 "
Pohjan pituus62-1 / 4 "
Pohjan leveys20-3 / 8 "
Pyörän halkaisija.3 7 / 8 "
kahvan pituus49-1 / 2 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky20 sävyinen.
Nostokorkeus max.26 "
Nostokorkeus min.7-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä6
Operaation tyyppiIlma / manuaalinen
Tehon nousu18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 253.8
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta
WESTWARD 13X030 Hydraulinen nostotrukki Axel 22 tonnia | AA6GER 13X03022 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Hydraulinen nostotrukki Axel 30 tonnia | AA6GET 13X03118 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 13X032 Hydraulinen nostin 3.5 Nt | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "manuaalinen4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 10 tonnia | AB4PHW 1ZKX5---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 5 tonnia | AB4PHX 1ZKX6---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltoliitin 10 tonnia | AB4PJA 1ZKX9---Ilma / manuaalinen-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
WESTWARD 3W929 kuorma-autoliitin | AD2XQG 3W92919.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55ER91 autojen teräksinen hydraulinen huoltotuki, 20 tonnin nostovoima
€4,755.27 / yksikkö