COXREELS T-SS-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 8 x 9 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Paine: 300 psi , Asennuskoko: 7 x 8 "
TyyliMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
TSHL-N-350-SS
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,469.60
A
TSHL-N-450-SS
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,521.72
B
TSHL-N-550-SS
50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€3,133.45
A
TSHL-N-375-SS
75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€2,728.85
A
TSHL-N-475-SS
75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€2,810.37
A
TSHL-N-4100-SS
100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€2,935.99
A
TSHL-N-3100-SS
100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€2,797.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?