WESTWARD 53JW96 Pitkäkärkinen pihdit, 1/8 leveä kärki, 3-7 / 8 leuan pituus | AX3MLZ

WESTWARD 53JW96 pitkä nenäpihdi, 1/8" leveä kärki, 3-7/8" leuan pituus

Tuote: AX3MLZ Malli: 53JW96
€44.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyEi
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3.875 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4252
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKokonaispituusKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotHinta
WESTWARD 1UKJ9 Pitkäkärkiset pihdit 6-3 / 8 2 Leuka | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAsininen6.375 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€39.59
WESTWARD 1UKK2 Pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 5 2-7 / 16 Leuka | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAsininen8 1 / 5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Ei eristetty€42.45
WESTWARD 1YXJ3 Eristetyt neulapihdit 8-1/8 tuumaa | AB4MHH 1YXJ32.25 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen8.125 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Neula nenä pihdit 6 tuuman 2 tuuman leuka | AD2ZBR 3 WY561.156 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen6"EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€58.88
WESTWARD 30PA88 ESD, pitkä nenäpihdit 5-13 / 16 tuumaa sileä | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Ei määriteltysininen5 13 / 16 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "Ei arvioitu€57.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53JW96 pitkä nenäpihdi, 1/8" leveä kärki, 3-7/8" leuan pituus
€44.36 / yksikkö