Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA88 ESD, pitkä nenäpihdit 5-13 / 16 tuumaa sileä | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 ESD pitkäkärkinen pihdi 5-13/16 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH2XPU Malli: 30PA88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1.625 "
Leuan leveys15 / 32 "
MateriaaliAlloy Steel
Maks. Leuan avaaminen1-15 / 16 "
Kokonaispituus5 13 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Kyllä
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä
    • 30PA88 on 30PA87: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKokonaispituusKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotHinta
WESTWARD 1UKJ9 Pitkäkärkiset pihdit 6-3 / 8 2 Leuka | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAsininen6.375 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€39.59
WESTWARD 1UKK2 Pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 5 2-7 / 16 Leuka | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAsininen8 1 / 5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Ei eristetty€42.45
WESTWARD 1YXJ3 Eristetyt neulapihdit 8-1/8 tuumaa | AB4MHH 1YXJ32.25 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen8.125 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Neula nenä pihdit 6 tuuman 2 tuuman leuka | AD2ZBR 3 WY561.156 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen6"EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€58.88
WESTWARD 53JW96 pitkä nenäpihdit, 1/8" leveä kärki, 3-7/8" leuan pituus | AX3MLZ 53 JW962"Ei määriteltyMusta13.5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei arvioitu€44.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA88 ESD pitkäkärkinen pihdi 5-13/16 tuumaa sileä
€57.71 / yksikkö