Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MV-14-007 Partek sulkuhana, laippa, 1/4 tuumaa, PFA-runko, PTFE-varsi, käsikäyttöinen | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Partek sulkuhana, laippa, 1/4 tuumaa, PFA-runko, PTFE-varsi, manuaalinen

Varastossa
Tuote: AE7BQX Malli: MV-14-007Ristiviite: 5WRL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuhana
Rungon materiaaliKostutettu: PFA, PTFE; Märkä: PFA, PVDF
Tilavuuskerroin0.44
Yhteyden tyyppileimahtaa
Kahvan tyyppiT-tyyli
Max. Paine60 psi
Kokonaiskorkeus1.375 "
Kokonaispituus3.375 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta -266 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksisuuntainen venttiili, jossa on laippaliitäntä nesteiden virtauksen hallitsemiseksi putkistoissa
    • Sisältää PFA-PTFE (kostutettu) ja PFA-PVDF (märkä) rakenteet, jotka käsittelevät jopa 60 psi: n paineita ja tarjoavat käyttölämpötila-alueen 0-266 ° F
    • T-tyyliset kahvat takaavat helpon ja mukavan manuaalisen ON / OFF-käsittelyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
PARKER MV-14-003 Sulkuhanan puristus 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Puristus3 5 / 16 "1 / 4 "€230.69
PARKER MV-14-006 Sulkuhana Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€219.98
PARKER MV-14-018 Sulkuhanan puristus 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018Puristus2 9 / 16 "1 / 8 "€240.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MV-14-007 Partek sulkuhana, laippa, 1/4 tuumaa, PFA-runko, PTFE-varsi, manuaalinen
€282.79 / yksikkö