A B Toiminta: Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Kromi painevalettu alumiini , IP-luokitus: Ei arvioitu , Lamppumoduulin tyyppi: Moduulia ei sisälly toimitukseen , Lamppumoduulin jännite: Moduulia ei sisälly toimitukseen , Lampun tyyppi: LED , Lampun jännite: Ei sovellettavissa , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4x , Vaihtolamppu: Ei sovellettavissa , Koko: 22mm , Operaattorin tyyppi: Vipu
Valaistut valintakytkimet, 3 asentoa
Daytonin valaistut valintakytkimet, joissa on 3-asentoinen konfiguraatio, kromikehys ja polykarbonaattinen käyttöpäärakenne suojaavat vierailta epäpuhtauksilta. Nämä yksiköt on integroitu valaistulla painikkeella, joka takaa näkyvyyden heikossa valaistuksessa, mikä auttaa työntekijöitä tunnistamaan, onko kone päällä vai pois päältä. Niitä on saatavana vihreä/punainen/keltainen LED-ilmaisinversioina koneen toimintatilan ilmaisemiseksi.