Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKK2 Pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 5 2-7 / 16 Leuka | AB3NLK

WESTWARD 1UKK2 Pitkäkärkiset pihdit 8-1/5 2-7/16 Leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLK Malli: 1UKK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali13/64 ", 1241 MPA
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2.437 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2.5 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8 1 / 5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 16 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKokonaispituusKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotHinta
WESTWARD 1UKJ9 Pitkäkärkiset pihdit 6-3 / 8 2 Leuka | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAsininen6.375 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€39.59
WESTWARD 1YXJ3 Eristetyt neulapihdit 8-1/8 tuumaa | AB4MHH 1YXJ32.25 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen8.125 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Neula nenä pihdit 6 tuuman 2 tuuman leuka | AD2ZBR 3 WY561.156 "Ei määriteltyPunainen / Keltainen6"EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei eristetty€58.88
WESTWARD 30PA88 ESD, pitkä nenäpihdit 5-13 / 16 tuumaa sileä | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Ei määriteltysininen5 13 / 16 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "Ei arvioitu€57.71
WESTWARD 53JW96 pitkä nenäpihdit, 1/8" leveä kärki, 3-7/8" leuan pituus | AX3MLZ 53 JW962"Ei määriteltyMusta13.5 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei arvioitu€44.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKK2 Pitkäkärkiset pihdit 8-1/5 2-7/16 Leuka
€42.45 / yksikkö