Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR88 putkileikkuri 1 / 8-2 tuumaa rautaputkelle | AE2NRQ

WESTWARD 4YR88 putkileikkuri 1/8-2 tuumaa rautaputkelle

Varastossa
Tuote: AE2NRQ Malli: 4YR88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs
LeikkaaminenRuuvisyöttö
Leikkauskapasiteetti1/2 "- 2"
Kokonaispituus14 "
Vaihtopyörä5MZ34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
WESTWARD 3CYT8 4 tuuman putkileikkuri | AC8PRZ 3KYTKU 8OppirautaJopa 4 "35.5 "-€161.67
WESTWARD 3CYV3 Heavy Duty Putkileikkuri 1 / 8-2 In | AC8PTM 3CYV3Alumiini1/8 "- 2"19.75 "6KHD3€46.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR88 putkileikkuri 1/8-2 tuumaa rautaputkelle
€95.21 / yksikkö