Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYT8 4 tuuman putkileikkuri | AC8PRZ

WESTWARD 3CYT8 4 tuuman putkileikkuri

Varastossa
Tuote: AC8PRZ Malli: 3CYT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliOppirauta
CutsTeräs
LeikkaaminenRuuvisyöttö
LeikkauskapasiteettiJopa 4 "
Kokonaispituus35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
WESTWARD 3CYV3 Heavy Duty Putkileikkuri 1 / 8-2 In | AC8PTM 3CYV3Alumiini1/8 "- 2"19.75 "6KHD3€46.84
WESTWARD 4YR88 putkileikkuri 1 / 8-2 tuumaa rautaputkelle | AE2NRQ 4YR88-1/2 "- 2"14 "5MZ34€95.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYT8 4 tuuman putkileikkuri
€161.67 / yksikkö