Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYV3 Heavy Duty Putkileikkuri 1 / 8-2 In | AC8PTM

WESTWARD 3CYV3 Heavy Duty -putkileikkuri 1/8-2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTM Malli: 3CYV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliAlumiini
CutsKupari, Alumiini, Messinki
LeikkaaminenRuuvisyöttö
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 2"
Kokonaispituus19.75 "
Vaihtopyörä6KHD3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.204
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
WESTWARD 3CYT8 4 tuuman putkileikkuri | AC8PRZ 3KYTKU 8OppirautaJopa 4 "35.5 "-€161.67
WESTWARD 4YR88 putkileikkuri 1 / 8-2 tuumaa rautaputkelle | AE2NRQ 4YR88-1/2 "- 2"14 "5MZ34€95.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYV3 Heavy Duty -putkileikkuri 1/8-2 tuumaa
€46.84 / yksikkö