Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 210 315 90 mm , Kotelon korkeus: 90 mm , Kotelon pituus: 315 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Alustan syvyys: 95 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 190 x 180 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 190 180 95 mm , Punnituspinnan syvyys: 180 mm , Punnituspinnan leveys: 190 mm