USA SEALING Putkivarasto, 9000 psi vetolujuus


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Materiaali: Valettu akryyli , Tyyppi: Yleinen tarkoitus , Seinämän paksuus: 0.25 "
TyyliMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
BULK-PT-SERT-32
5-1 / 2 "6"6"€723.21
A
BULK-PT-SERT-31
5-1 / 2 "3 ft.6"€367.75
A
BULK-PT-SERT-34
6-1 / 2 "2 ft.7"€293.96
A
BULK-PT-SERT-36
6-1 / 2 "6"7"€838.46
A
BULK-PT-SERT-33
6-1 / 2 "1 ft.7"€146.58
A
BULK-PT-SERT-35
6-1 / 2 "3 ft.7"€425.38
A
BULK-PT-SERT-40
7-1 / 2 "6"8"€1,099.86
A
BULK-PT-SERT-39
7-1 / 2 "3 ft.8"€555.87
A
BULK-PT-SERT-38
7-1 / 2 "2 ft.8"€372.84
A
BULK-PT-SERT-37
7-1 / 2 "1 ft.8"€178.26
A
BULK-PT-SERT-41
9-1 / 2 "1 ft.10 "€328.44
A
BULK-PT-SERT-43
9-1 / 2 "3 ft.10 "€969.50
A
BULK-PT-SERT-44
9-1 / 2 "6"10 "€1,904.84
A
BULK-PT-SERT-42
9-1 / 2 "2 ft.10 "€640.62
A
BULK-PT-SERT-47
11-1 / 2 "3 ft.12 "€1,365.11
A
BULK-PT-SERT-48
11-1 / 2 "6"12 "€2,718.31
A
BULK-PT-SERT-46
11-1 / 2 "2 ft.12 "€912.62
A
BULK-PT-SERT-45
11-1 / 2 "1 ft.12 "€464.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?