Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LY45 -vetimen räikkänostolaite, 1000 lb, tavoita 15 jalkaa | AD8RQM

WESTWARD 4LY45 Vedinräikän nostokansi 1000 lb, ulottuvuus 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8RQM Malli: 4LY45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkävetolaite
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus15ft.
Suorittaa loppuunSinkitty ja musta maali
kahvan pituus15 "
Koukun avaaminen3 / 4 "
Nostokyky1000 lb
MateriaaliTeräs
Min. Koukkujen välillä16 "
Vedon kapasiteetti2000 lb
RäikkäKaksoislukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkä (kaksoislukitus)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LY45 Vedinräikän nostokansi 1000 lb, ulottuvuus 15 jalkaa
€16.49 / yksikkö