AIRMASTER FAN CDD-sarjan keskipakoisohjatut pakopuhaltimet


Airmaster Fanin suorakäyttöiset keskipakotuulettimet poistavat ylimääräisen kosteuden ja ei-toivotut hajut työtilan alueelta. Näitä ODP-koteloituja tuulettimia käytetään ravintoloissa ja tuotantolaitoksissa suojaamaan työntekijöitä haitallisten kaasujen hengittämiseltä.

Suodattaa
Jännite: 115 VAC
TyyliMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 Rpm11 3 / 4 "€1,059.93
Tarjouspyyntö
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"€697.96
Tarjouspyyntö
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 cfm0.181600 Rpm10 1 / 2 "€792.65
Tarjouspyyntö
A
32727
21x 2 "26-1 / 4 "1410 cfm1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,026.33
Tarjouspyyntö
A
32451
21x 2 "29-3 / 4 "2400 cfm1/21600 Rpm12 "€1,276.80
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Airmasterin suoravetoisissa keskipakopuhaltimissa on ei-ylikuormittavat, taaksepäin kaltevat pyörät, jotka siirtävät suuria ilmamääriä erilaisissa staattisissa paineissa.
  • Niissä on vakiolintuverhot, jotka pitävät linnut ja pienet eläimet poissa terien läheltä.
  • Näissä poistopuhaltimissa on hätäkatkaisin, joka sammuttaa välittömästi vian tai vian sattuessa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Lennonjohtaja Peitä sarana: Tämä sarana tarjoaa säänkestävän liitoksen tuulettimen alustan ja katon välille.
  • Lennonjohtaja Pakokaasun takavedon vaimentimet: Nämä vaimentimet päästävät saastuneen ilman virtaamaan ulos työtilasta ja estävät sitä lakaisemasta takaisin.

Standardit ja hyväksynnät

  • ETL

Usein kysytyt kysymykset

Asennetaanko nämä pakoputket seinään vai kattoon?

Airmasterin suorakäyttöiset keskipakotuulettimet voidaan asentaa joko seinille tai katolle.

Mikä on ODP-kotelo?

Tämä kotelo estää nestepisaroiden putoamisen moottoriin 15 asteen kulmassa pystysuoraan nähden samalla, kun ilma pääsee kiertämään käämien läpi jäähdytystä varten.

Kuinka pidämme nämä Airmaster-tuulettimet hyvässä toimintakunnossa?

  • Suorita rutiinitarkastukset kotelon ja tuulettimen potkurin puhdistamiseksi.
  • Tarkista epätavallinen ääni tuulettimen ollessa käynnissä.
  • Tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisin väliajoin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?