WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 1500 lbs, tehokäyttö


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 6" , Voimanlähteenä: Akku
TyyliMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
261083-PD
1500 lb56 "72 "20 "26 "€14,169.76
A
261071-PD
1500 lb60 "72 "30 "36 "€13,419.17
A
261076-PD
1500 lb80 "94 "15 "21 "€12,752.00
A
261065-PD
1500 lb64 "83 "50 "56 "€13,715.47
B
261064-PD
1500 lb86 "104 "42 "48 "€16,476.16
A
261063-PD
1500 lb76 "94 "42 "48 "€13,815.64
A
261062-PD
1500 lb64 "83 "42 "48 "€13,930.25
A
261084-PD
1500 lb64 "83 "20 "26 "€14,081.79
A
261066-PD
1500 lb76 "94 "50 "56 "€13,859.28
A
261059-PD
1500 lb64 "83 "30 "36 "€14,178.01
A
261085-PD
1500 lb76 "94 "20 "26 "€14,687.19
A
261081-PD
1500 lb76 "94 "15 "21 "€14,852.05
C
261073-PD
1500 lb80 "94 "30 "36 "€15,520.85
D
261074-PD
1500 lb60 "72 "15 "21 "€12,381.91
A
261086-PD
1500 lb86 "104 "20 "26 "€14,751.02
A
261070-PD
1500 lb86 "104 "35 "50 "€16,010.19
A
261069-PD
1500 lb76 "94 "35 "50 "€15,658.22
A
261067-PD
1500 lb86 "104 "50 "56 "€14,253.69
A
261082-PD
1500 lb86 "104 "15 "21 "€13,935.92
A
261080-PD
1500 lb64 "83 "15 "21 "€12,857.67
A
261079-PD
1500 lb56 "72 "15 "21 "€12,451.15
A
261078-PD
1500 lb90 "104 "30 "36 "€13,829.99
A
261077-PD
1500 lb90 "104 "15 "21 "€13,189.62
A
261075-PD
1500 lb68 "83 "15 "21 "€12,502.09
A
261068-PD
1500 lb64 "83 "35 "50 "€14,533.16
A
261061-PD
1500 lb86 "104 "30 "36 "€15,018.89
A
261060-PD
1500 lb76 "94 "30 "36 "€14,292.95
C
261072-PD
1500 lb68 "83 "30 "36 "€13,626.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?