Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51044.120.0020 Olkaruuvi Metric 12Mm X 20Mm, 5PK | AH3EQW 31KG68

GRAINGER M51044.120.0020 Olkapääruuvi metriikka 12 Mm X 20 Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EQW Malli: M51044.120.0020Ristiviite: 31KG68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.18.27mm
Pään korkeus9mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus12mm
Olkapään halkaisija.12mm
Olkapään pituus20mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus16mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2066
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51044.120.0020 Olkapääruuvi metriikka 12 Mm X 20 Mm, 5PK
€198.57 /pakkaus