Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY19 Jarrusatula Digital LCD 0-24 In | AD8LXU

WESTWARD 4KY19 Caliper Digital LCD 0-24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LXU Malli: 4KY19
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
€1,416.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus
tarkkuus0.0005 "/ 0.01 mm
KalibrointitodistusEi
tapausPuinen
Leuan syvyys4"
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 24"/0 - 600 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSPC-lähtötarkkuustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta
WESTWARD 1AAU4 digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa 1.5 tuuman syvä leuka | AA8UBW 1AAU4Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi-1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
WESTWARD 29AD36 Digital Caliper Fractional 0-6 In | AB8THG 29 AD36Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.57 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€131.62
WESTWARD 29AD37 Digital Caliper Standard 0-8 In | AB8THH 29 AD37Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€287.82
WESTWARD 29AD39 Digitaalinen jarrusatula 0-18 tuumaa | AB8THK 29 AD39Kyllä0.002 "/ 0.04 mmMuovi-3.54 "Ruostumaton teräs0 - 18"/0 - 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,041.13
WESTWARD 29AD40 Digitaalinen jarrusatula 0-12 tuumaa | AB8THL 29 AD40Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-2.36 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€502.82
WESTWARD 29AD41 digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AB8THM 29 AD41Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€270.91
WESTWARD 2YNC6 Digitaalinen jarrusatula, murtolukuinen polypropeeni 6 tuumaa | AC4DBA 2YNC6Ei+/- 0.008 "Vinyyli pussi541.19 "polykarbonaatti0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€30.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY19 Caliper Digital LCD 0-24 tuumaa
€1,416.27 / yksikkö