VESTIL EPC-40 pystysuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPJ Malli: EPC-40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen2 3 / 8 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus14.75 "
Leuan syvyys2.9 "
Pituus6.875 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1"
Maks. Leuan avaaminen2.375 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys14.75 "
Kokonaiskorkeus6.89 "
Kokonaispituus6.88 "
Kokonaispaksuus2.56 "
kokonaisleveys2.69 "
Levyn paksuus1"
Rengas Dia.2.68 "
Kurkun syvyys2.9 "
Leveys2.687 "
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL EPC-10 pystysuora levypuristin, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 sävyinen.0.6 "€221.74
VESTIL EPC-20 pystysuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 sävyinen.0.8 "€357.76
VESTIL EPC-80 pystysuora levypuristin, 6600 Kapasiteetti | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 sävyinen.1.88 "€740.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPC-40 pystysuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti
€493.86 / yksikkö