WESTWARD 4GU80 -teline, 16-1 / 8 x 16-1 / 8, 10 tonnia paria kohden - PK2 | AD7WDJ

WESTWARD 4GU80 ajoneuvoteline, 16-1/8" x 16-1/8" pohja, 10 tonnia per pari - PK2

Varastossa
Tuote: AD7WDJ Malli: 4GU80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoteline
Pohjan koko16 x 16 "
Nostokyky10 (paria kohti)
Nostokorkeus max.47 "
Nostokorkeus min.28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.44
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Pkg. MääräHinta
WESTWARD 1AVP8 ajoneuvoteline 22 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus | AA8YUU 1AVP89-3/4 x 9-3/4"22 (paria kohti)19.875 "12.25 "2€656.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4GU80 ajoneuvoteline, 16-1/8" x 16-1/8" pohja, 10 tonnia per pari - PK2
€663.01 /pakkaus