WESTWARD 1AVP8 ajoneuvoteline 22 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus | AA8YUU

WESTWARD 1AVP8 ajoneuvoteline 22 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8YUU Malli: 1AVP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoteline
Pohjan koko9-3/4 x 9-3/4"
rakentaminenTukeva teräsjalusta ja runko
Nostokyky22 (paria kohti)
Nostokorkeus max.19.875 "
Nostokorkeus min.12.25 "
Satulan koko (tuumaa)3.125
TyyppiPin-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.225
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Pkg. MääräHinta
WESTWARD 4GU80 ajoneuvoteline, 16-1/8" x 16-1/8" alusta, 10 tonnia per pari - PK2 | AD7WDJ 4GU8016 x 16 "10 (paria kohti)47 "28.25 "2€663.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1AVP8 ajoneuvoteline 22 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus
€656.68 /pakkaus