SPEEDAIRE Quick Connect letkuliittimet, Global Style High Flow


Suodattaa
Vaihtotyyppi: Hei Flow Interchange , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 400 psi , Tiivisteet: HNBR
TyyliMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
30E580
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 - 200 astetta F€10.62
B
30E582
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 - 250 astetta F€9.94
A
30E578
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 - 200 astetta F€11.87
C
30E590
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 - 250 astetta F€5.83
A
30E581
-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 - 200 astetta F€27.52
B
30E583
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 - 250 astetta F€12.14
B
30E584
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 - 250 astetta F€3.48
B
30E585
-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 - 250 astetta F€21.39
B
30E586
-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 - 250 astetta F€28.97
D
30E587
1 / 4 "1 / 4 "Letku Barb--40 - 200 astetta F€13.52
D
30E588
3 / 8 "1 / 4 "Letku Barb--40 - 250 astetta F€13.53

Quick Connect letkuliittimet, Global Style High Flow

Speedairen globaalit suurvirtausliitintulpat ovat liitäntäsarjojen naaraspää, joka on valmistettu työkalujen ja ilmaletkujen kiinnittämiseen paineilmalähteisiin. Nämä 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetut liittimet parantavat virtausta ja tarjoavat erinomaisen tehokkuuden, pienemmät ilmakustannukset ja painehäviön. Niitä kutsutaan myös nipeleiksi ja ne soveltuvat käytettäväksi pneumaattisilla linjoilla rakentamisessa, tehdasautomaatiossa ja huonekalujen rakentamisessa. Valitse valikoimasta näitä letkuliittimiä, jotka ovat saatavilla 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman väkäskokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?