Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY80 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WEB

WESTWARD 4BY80 letkupiiska 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEB Malli: 4BY80
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
€8.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Min. Murtumispaine10000 PSI
Koko18 "L
Työpaine3500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaaliMax. PainepistorasiaKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 15F204 -rasvapistooliletku 12 tuumaa | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€30.87
WESTWARD 15F205 18 tuuman rasvapistooliletku | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€33.95
WESTWARD 21EM33 Rasvapistooliletku 1/8 tuumaa | AB6GAY 21 EM331/8 NPT (M)Termoplastinen, teräs10000 psi1/8 NPT (M)--€19.54
WESTWARD 4BY77 letkuliitin 12 tuumaa | AD6WDY 4 BY77-Nylon punos / kumi--12 "L3500 PSI€6.48
WESTWARD 4BY78 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WDZ 4 BY78-Nylon punos / kumi--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 12 tuuman letkuruuvi | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€7.43
WESTWARD 4BY83 Letkukiekko 24 tuumaa | AD6WEE 4 BY83-Nylon punos / kumi--24 "L3500 PSI€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY80 letkupiiska 18 tuumaa
€8.95 / yksikkö