Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F205 18 tuuman rasvapistooliletku | AA6ZAP

WESTWARD 15F205 rasvapistoolin letku 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZAP Malli: 15F205
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
€37.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Tuloaukko1/8 "MNPT
Max. Paine5800 psi
pistorasia1/8 "MNPT
Koko18 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaaliMax. PainepistorasiaKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 15F204 -rasvapistooliletku 12 tuumaa | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€34.31
WESTWARD 21EM33 Rasvapistooliletku 1/8 tuumaa | AB6GAY 21 EM331/8 NPT (M)Termoplastinen, teräs10000 psi1/8 NPT (M)--€20.29
WESTWARD 4BY77 letkuliitin 12 tuumaa | AD6WDY 4 BY77-Nylon punos / kumi--12 "L3500 PSI€6.90
WESTWARD 4BY78 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WDZ 4 BY78-Nylon punos / kumi--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 12 tuuman letkuruuvi | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€7.89
WESTWARD 4BY80 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WEB 4 BY80----18 "L3500 PSI€9.49
WESTWARD 4BY83 Letkukiekko 24 tuumaa | AD6WEE 4 BY83-Nylon punos / kumi--24 "L3500 PSI€25.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F205 rasvapistoolin letku 18 tuumaa
€37.73 / yksikkö