Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM33 Rasvapistooliletku 1/8 tuumaa | AB6GAY

WESTWARD 21EM33 Rasvapistoolin letku 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GAY Malli: 21EM33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
VäriMusta
Laajennuksen tyyppiJoustava kestomuovi
Asennuspää (tuumaa)1/8
Letkun pituus3ft.
Tuloaukko1/8 NPT (M)
MateriaaliTermoplastinen, teräs
Max. Paine10000 psi
Käyttöpaine3500 psi
pistorasia1/8 NPT (M)
Kokonaisdia.0.14 "ID, 0.33" OD
Kokonaispituus36 "
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaaliMax. PainepistorasiaKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 15F204 -rasvapistooliletku 12 tuumaa | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€34.31
WESTWARD 15F205 18 tuuman rasvapistooliletku | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€37.73
WESTWARD 4BY77 letkuliitin 12 tuumaa | AD6WDY 4 BY77-Nylon punos / kumi--12 "L3500 PSI€6.90
WESTWARD 4BY78 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WDZ 4 BY78-Nylon punos / kumi--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 12 tuuman letkuruuvi | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€7.89
WESTWARD 4BY80 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WEB 4 BY80----18 "L3500 PSI€9.49
WESTWARD 4BY83 Letkukiekko 24 tuumaa | AD6WEE 4 BY83-Nylon punos / kumi--24 "L3500 PSI€25.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM33 Rasvapistoolin letku 1/8 tuumaa
€20.29 / yksikkö