Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In | AD6MDV

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MDV Malli: 46A907
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
€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus4.25 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys4"
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR, metallipää
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A662 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€5.05
WESTWARD 13A663 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€5.63
WESTWARD 13A665 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.5 "MustaKavennettu€5.64
WESTWARD 13A666 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 2 tuumaa | AA4RBG 13A666polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang2"MustaKavennettu€6.04
WESTWARD 13A667 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Teräs / pp 2 tuumaa | AA4RBH 13A667polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€6.67
WESTWARD 13A669 Kittiveitsi Flex Fulltang Teräs / puu 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€8.37
WESTWARD 13A670 Kittiveitsi jäykkä teräs / puu 1-1 / 4 tuumaa | AA4RBL 13A670Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 tuumaa
€15.92 / yksikkö