WESTWARD Tarkkuusruuvitaltat


Suodattaa
Maali: Kromattu terä, varsi, mangaanifosfatoitu kärki , Kahvan muotoilu: Ergonominen pyörivällä korkilla , Kahvan materiaali: monikomponenttiset , Kokonaispituus: 6.25 " , Varren pituus: 2.5 " , Varren materiaali: Alloy Steel , Varren muoto: Pyöreä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Vihjetyyliryhmä: Tarkkuus
TyyliMalliVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A
401L54
#0€3.35
B
401L55
#1€3.31
C
401L66
1 / 8 "€3.44
D
401L51
1 / 8 "€3.52
E
401L48
1 / 16 "€3.52
F
401L70
2.0mm€3.52
G
401L71
2.5mm€3.52
H
401L52
5 / 32 "€3.52
I
401L49
5 / 64 "€3.52
J
401L65
7 / 64 "€3.39
K
401L57
T5€3.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?