KERN AND SOHN DS-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 225 115 60 mm , Kotelon korkeus: 60 mm , Kotelon pituus: 115 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 308 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPunnitusalustan mitatlineaarisuusTyölavan syvyysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAlustan leveysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta (ei alv)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,542.50
B
DS 3K0.01S
X x 228 228 95 mm+/- 0.05 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm10mg€960.68
C
DS 5K0.05S
X x 228 228 95 mm+/- 0.15 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm50mg€865.96
D
DS 10K0.1S
X x 228 228 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€865.96
E
DS 20K0.1
X x 308 318 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€865.96
F
DS 36K0.2
X x 308 318 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€838.90
G
DS 30K0.1
X x 308 318 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€920.09
H
DS 8K0.05
X x 308 318 75 mm+/- 0.15 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm50mg€825.37
I
DS 16K0.1
X x 315 308 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€838.90
A
DS 60K0.2
X x 450 350 115 mm+/-0.001 kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 x 350 mm200mg€1,556.03
A
DS 65K0.5
X x 450 350 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,461.31
A
DS 100K0.5
X x 450 350 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,542.50
A
DS 30K0.1L
X x 450 350 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,556.03
A
DS 36K0.2L
X x 450 350 115 mm+/-0.0006 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm200mg€1,447.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?