Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J259 Yleisnivel 1 tuuman käyttö 5-5 / 8 tuumaa AD6HFG

WESTWARD 45J259 yleisnivel 1 tuuman veto 5-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HFG Malli: 45J259

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus5.625 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
WESTWARD 33M361 yleisnivel 3/8 x 3/4 tuumaa | AC6FPC 33M3613 / 8 "Täysi puola13 / 4 "€16.43
WESTWARD 45J215 yleisnivel 3/4 tuuman käyttö 4-5 / 16 tuumaa | AD6HDL 45J2153 / 4 "Täysin kiillotettu34 5 / 16 "€48.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J259 yleisnivel 1 tuuman veto 5-5/8 tuumaa
€85.67 / yksikkö