Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33M361 yleisnivel 3/8 x 3/4 tuumaa | AC6FPC

WESTWARD 33M361 yleisnivel 3/8 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FPC Malli: 33M361

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
WESTWARD 45J215 yleisnivel 3/4 tuuman käyttö 4-5 / 16 tuumaa | AD6HDL 45J2153 / 4 "Täysin kiillotettu34 5 / 16 "€48.22
WESTWARD 45J259 Yleisnivel 1 tuuman käyttö 5-5 / 8 tuumaa AD6HFG 45J2591"Täysin kiillotettu35.625 "€85.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33M361 yleisnivel 3/8 x 3/4 tuumaa
€16.43 / yksikkö