Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J215 yleisnivel 3/4 tuuman käyttö 4-5 / 16 tuumaa | AD6HDL

WESTWARD 45J215 yleisnivel 3/4 tuuman veto 4-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HDL Malli: 45J215

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus4 5 / 16 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
WESTWARD 33M361 yleisnivel 3/8 x 3/4 tuumaa | AC6FPC 33M3613 / 8 "Täysi puola13 / 4 "€16.43
WESTWARD 45J259 Yleisnivel 1 tuuman käyttö 5-5 / 8 tuumaa AD6HFG 45J2591"Täysin kiillotettu35.625 "€85.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J215 yleisnivel 3/4 tuuman veto 4-5/16 tuumaa
€48.22 / yksikkö