GREENLEE Reikäleikkurit, nopea teräs


Suodattaa
Leikkurin reikä: 3 / 8 " , Max. Leikkaussyvyys: 1 / 4 " , Hampaiden määrä: 14
TyyliMalliNäin Dia.Hinta (ei alv)
A
925-1-3 / 4
1.75 "€77.84
A
925-1-3 / 8
1.375 "€62.20

Reikäleikkurit, nopea teräs

Greenlee-reikäleikkureissa on tarkasti hiotut hampaat, jotka voivat leikata helposti sileät, poraamattomat reiät. Näissä reikäleikkureissa on halkaisupisteohjauspora, joka estää kävelemisen ja tekee reikien tarkasta sijoittamisesta helppoa. Nopea teräsrakenne takaa vähemmän hampaiden rikkoutumista. Näiden yksiköiden suurin leikkuusyvyys on 1/4 tuumaa ja ne ovat ihanteellisia puulle, muoville ja työstettäville metalleille. Ne sopivat sahoihin, joiden halkaisija on 1.375 - 1.75 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?