Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401K79 ontto pyöreävarsimutteri, 11 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCH

WESTWARD 401K79 ontto pyöreävarsimutterin väännin, kärjen koko 11 mm, kokonaispituus 7 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU9YCH Malli: 401K79
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
€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Puhdistus Dia.Käsittele väriäVarren tyyppiKokoVihjeiden kokoKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
WESTWARD 401L21 seosteräsmutteri, 3" varren pituus, ei-magneettinen | AX3LZW 401L21---Kiinteä pyöreä--uurrettuAsetaatti€10.66
WESTWARD 401L35 mutterinväännin, seosteräs, monivärinen, koko 5/16" | AX3MVY 401L35--MulticolorOntto pyöreä--ergonominenMonikomponenttinen€8.49
WESTWARD 401L23 Kiinteä pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärki, 1 tuuman pultin välys, 3 tuuman varsi | CH6JRN 401L230.314 "1"Sininen, kirkas-19 / 50 "3 / 8 "-Muovi€10.55
WESTWARD 401L32 kiinteä pyöreävarsimutteri, 10 mm kärjen koko, 3 tuuman varren pituus | CH6JRP 401L3211mm25.4mmSininen, kirkas-10 mm10mm-Muovi€11.37
WESTWARD 401L39 ontto pyöreävarsimutteriväännin, 1/2 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCG 401L39--------€9.24
WESTWARD 401K80 ontto pyöreävarsimutteri, 12 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCJ 401K80--------€9.06
WESTWARD 401L37 ontto pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCK 401L37--------€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401K79 ontto pyöreävarsimutterin väännin, kärjen koko 11 mm, kokonaispituus 7 1/2 tuumaa
€8.83 / yksikkö