Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L23 Kiinteä pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärki, 1 tuuman pultin välys, 3 tuuman varsi | CH6JRN

WESTWARD 401L23 Kiinteä pyöreävarsimutterin väännin, 3/8 tuuman kärki, 1 tuuman pultin välys, 3 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: CH6JRN Malli: 401L23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Puhdistus Dia.1"
Värisininen
container TyyppiEi eristetty
Suorittaa loppuunkromi
Grip-tyylitavallinen
Käsittele väriäSininen, kirkas
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiuurrettu
Kuusiokoko19 / 50 "
EristettyEi
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7"
hammastussuuntaaEi
Varsi Dia.0.314 "
Varren pituus3"
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoPyöreä
Koko19 / 50 "
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Puhdistus Dia.Käsittele väriäVarren tyyppiKokoVihjeiden kokoKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
WESTWARD 401L21 seosteräsmutteri, 3" varren pituus, ei-magneettinen | AX3LZW 401L21---Kiinteä pyöreä--uurrettuAsetaatti€10.66
WESTWARD 401L35 mutterinväännin, seosteräs, monivärinen, koko 5/16" | AX3MVY 401L35--MulticolorOntto pyöreä--ergonominenMonikomponenttinen€8.49
WESTWARD 401L32 kiinteä pyöreävarsimutteri, 10 mm kärjen koko, 3 tuuman varren pituus | CH6JRP 401L3211mm25.4mmSininen, kirkas-10 mm10mm-Muovi€11.37
WESTWARD 401L39 ontto pyöreävarsimutteriväännin, 1/2 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCG 401L39--------€9.24
WESTWARD 401K79 ontto pyöreävarsimutteri, 11 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCH 401K79--------€8.83
WESTWARD 401K80 ontto pyöreävarsimutteri, 12 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCJ 401K80--------€9.06
WESTWARD 401L37 ontto pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCK 401L37--------€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L23 Kiinteä pyöreävarsimutterin väännin, 3/8 tuuman kärki, 1 tuuman pultin välys, 3 tuuman varsi
€10.55 / yksikkö