BRADY Putkimerkintä, sprinklervesi


Suodattaa
Taustaväri: punainen , Legendan väri: Valkoinen , Rullan pituus: 30ft.
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
20467
-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€36.89
B
15593
-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€173.72
B
41476
-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€170.49
A
73928
-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€63.12
C
5765-I
1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.10
D
4128-B
1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€28.50
C
5765-O-
1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.06
D
4128 -C
2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.24
E
7269-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.96
C
II-5765
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.72
D
4128-
3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.60
F
7269-3C
3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.96
G
7269-4
3/4" to 2-3/8"4"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.96
D
4128-D
4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.92
H
4128-F
6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.43
I
5765-HPHV
8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.89
H
4128-H
10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€43.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?