Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L35 Nut Driver, Alloy Steel, Multi-Color, 5/16 Size | AX3MVY

WESTWARD 401L35 mutterinväännin, seosteräs, monivärinen, koko 5/16"

Varastossa
Tuote: AX3MVY Malli: 401L35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Käsittele väriäMulticolor
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Kuusiokoko5 / 16 "
EristettyEi
Ei kipinöintiäKyllä
Kokonaispituus7.5 "
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus3"
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Puhdistus Dia.Käsittele väriäVarren tyyppiKokoVihjeiden kokoKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
WESTWARD 401L21 seosteräsmutteri, 3" varren pituus, ei-magneettinen | AX3LZW 401L21---Kiinteä pyöreä--uurrettuAsetaatti€10.66
WESTWARD 401L23 Kiinteä pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärki, 1 tuuman pultin välys, 3 tuuman varsi | CH6JRN 401L230.314 "1"Sininen, kirkas-19 / 50 "3 / 8 "-Muovi€10.55
WESTWARD 401L32 kiinteä pyöreävarsimutteri, 10 mm kärjen koko, 3 tuuman varren pituus | CH6JRP 401L3211mm25.4mmSininen, kirkas-10 mm10mm-Muovi€11.37
WESTWARD 401L39 ontto pyöreävarsimutteriväännin, 1/2 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCG 401L39--------€9.24
WESTWARD 401K79 ontto pyöreävarsimutteri, 11 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCH 401K79--------€8.83
WESTWARD 401K80 ontto pyöreävarsimutteri, 12 mm kärjen koko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9YCJ 401K80--------€9.06
WESTWARD 401L37 ontto pyöreävarsimutteri, 3/8 tuuman kärjen koko, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | CU9YCK 401L37--------€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L35 mutterinväännin, seosteräs, monivärinen, koko 5/16"
€8.49 / yksikkö