DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-5295 Teollisuuskaappi, 14 Gauge, 84 Bin, Sininen | AH6RUB 36FC17

DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-5295 Teollisuuskaappi, 14 mittari, 84 astiaa, sininen

Tuote: AH6RUB Malli: DC48-842S6DS-5295Ristiviite: 36FC17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,282.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön värisininen
Säiliöt kaappia kohti84
Säiliöt ovea kohti32
Kaappihyllyn kapasiteetti700 lb
KaapityyppiTeollinen
VäriHarmaa
OvityyppiSyvä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ga.
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Oven hyllyjen määrä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä84
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 244.35
Laivan korkeus (cm)62.39
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus / yksin: seisoo yksin
    • Hyllyjen kokonaismäärä: 8
    • Suuri kaappisäiliö K x L x S: 8 "x 15" x 7 "
    • Kaappihylly L x S: 47-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Pieni ovikotelo K x L x S: 3 "x 4" x 7 "
    • Ovihylly L x S: 18 "x 4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriOvityyppiLaatikoiden kokonaismääräMitataLukon tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, punainen | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, Sininen | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, keltainen | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Punainen | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Sininen | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, keltainen | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 126 Bin, Punainen | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,318.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-5295 Teollisuuskaappi, 14 mittari, 84 astiaa, sininen
€3,282.85 / yksikkö