Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYE9 Magneettinen keraaminen keraaminen 5 x 3/4 tuumaa | AC8UXD

WESTWARD Keraaminen 3DYE9 palautusmagneetti 5 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UXD Malli: 3DYE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Pituus5"
MateriaaliHitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetit
ToimintaKäytä salpa-magneettia metalliesineiden nostamiseen, pitämiseen ja hakemiseen
Noutopituus5"
Vedon kapasiteetti100 lb
Pinnan koko5 "x 3/4"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 3DYF2 keraaminen magneetti 2 3/8 tuumaa | AC8UXF 3DYF22.375 "Keraamiset magneetit liimattu hitsattuun teräsrunkoon ja koteloitu muovi- / kumikoteloonKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä40 lb2.38 "€21.70
WESTWARD 3DYF3 Magneettinen keraaminen 2 tuuman 100 paunaa AC8UXG 3DYF32"Hitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetitKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä100 lb2"€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Keraaminen 3DYE9 palautusmagneetti 5 x 3/4 tuumaa
€17.97 / yksikkö