Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYF3 Magneettinen keraaminen 2 tuuman 100 paunaa AC8UXG

WESTWARD Keraaminen 3DYF3 palautusmagneetti, 2 tuumaa 100 lb

Varastossa
Tuote: AC8UXG Malli: 3DYF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Pituus2"
MateriaaliHitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetit
ToimintaKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä
Noutopituus2"
Vedon kapasiteetti100 lb
Pinnan koko2 "x 2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 3DYE9 Magneettinen keraaminen keraaminen 5 x 3/4 tuumaa | AC8UXD 3VÄRI95"Hitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetitKäytä salpa-magneettia metalliesineiden nostamiseen, pitämiseen ja hakemiseen100 lb3 / 4 "€17.97
WESTWARD 3DYF2 keraaminen magneetti 2 3/8 tuumaa | AC8UXF 3DYF22.375 "Keraamiset magneetit liimattu hitsattuun teräsrunkoon ja koteloitu muovi- / kumikoteloonKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä40 lb2.38 "€21.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Keraaminen 3DYF3 palautusmagneetti, 2 tuumaa 100 lb
€28.22 / yksikkö