SHAW PLUGS Ohita mekaaniset laajennustulpat, 0–1 tuumaa


Shaw Bypass -mekaaniset paisuntatulpat poistavat paineen nesteestä mahdollistaen tilan muuttamisen tai laajenemisen nesteestä höyryksi. Niitä käytetään matalapainetiivisteinä pyöreissä aukoissa, jotka ohjaavat vesivirtaa putkissa.

Suodattaa
TyyliMalliSisällä Dia.Nimellinen KokoMax. IlmanpaineTyyppiMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliHinta (ei alv)
A
53096
0.48 "0.528"1 / 2 "Jopa 10 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€381.86
A
53001
0.937 "1.031"1"Jopa 10 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€132.04

Toimintamekanismi

  • Sulkuventtiili pyörii suljetun ja avoimen asennon välillä suojaten molemmat tiivisteet virtauskanavalta.
  • Kulumisen tai hankauksen estämiseksi rungon ja tiivisteiden välillä ei ole kosketusta venttiilin ollessa auki.
  • Se laajenee rungon istukkaan, kun venttiili suljetaan.

Ominaisuudet

  • Shaw Bypass -mekaanisissa laajennustulpissa (53096- ja 53001-malleissa) on Turn-Tite T-kahva, joka tarjoaa poikkeuksellisen otteen niiden kiinnittämisessä reikään.
  • Niissä on messinkikahva ja sinkitty teräsrunko, jossa on neopreenikumia rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin ilmanpaine, jonka nämä tulpat kestävät?

Ne kestävät enintään 10 psi:n ilmanpainetta.

Mitä eroa on Turn-Tite- ja Snap-Tite-tyylisten kahvojen välillä?

Turn-Tite-laajennustulpat voivat tiivistää reiät turvallisemmin kuin Snap-Tite-kahvatulpat.

Mikä on näiden tulppien reikien sisähalkaisija?

Niissä on reikiä, joiden halkaisija vaihtelee 0.48 tuumasta 1.031 tuumaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?