Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN NB202 -työkalulaukku 20x8-1 / 2x13-1 / 2 tuuman 18-taskuinen AB6XPB 22P248

MARSHALLTOWN NB202 työkalulaukku 20x8-1/2x13-1/2 tuumaa 18 tasku

Varastossa
Tuote: AB6XPB Malli: NB202Ristiviite: 22P248

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriSininen / Musta
Syvyys8.5 "
Korkeus13.5 "
MateriaaliNylon
Sisätaskut6
Ulkotaskujen määrä12
Palojen lukumäärä1
Taskut18
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys20 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkotaskujen määräPerusmateriaaliSulkemistyyppiTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeusVäriSyvyysHinta
MARSHALLTOWN 831L -työkalulaukku 20x15x15 tuuman 1 tasku | AB6XPA 22P247 831L-Kangas w / nahkaLukko115 "15 "Rusketus15 "€166.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN NB202 työkalulaukku 20x8-1/2x13-1/2 tuumaa 18 tasku
€84.91 / yksikkö